Schneider Electric - Robust - bryter 1 polt trykknapp med lampe innstikk klemme - Hvit - WDE000936

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Robust - bryter 1 polt trykknapp med lampe innstikk klemme - Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Normalt åpen (NO)

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480975592

Elnummer

1481286

Leverandørens varenummer

WDE000936

Typebeskrivelse

1481286

Koblingstype:

Normalt åpen (NO)

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Trykkbryter:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Orientering

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Ikke tilgjengelig

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

1 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Termisk bryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

88 mm

Enhet høyde:

71 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Reservert for senere lanseringer. MARO 12022022