Utgått

Schneider Electric - Robust - bryter 1 polt trykknapp med lampe innstikk klemme - Hvit - WDE000937

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Normalt åpen (NO)

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480975608

Elnummer

1481287

Leverandørens varenummer

WDE000937

Typebeskrivelse

1481287

Koblingstype:

Normalt åpen (NO)

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Trykkbryter:

Ja

Type feste:

Feste med klo og skrue

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Orientering

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

1 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

88 mm

Enhet høyde:

71 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Reservert for senere lanseringer. MARO 12022023