Schneider Electric - Robust - bryter (6/1) Vipp Endevender Innstikk klemmer - Hvit - WDE000933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Veksel-/vekselbryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 2
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480975561
Elnummer
1481283
Leverandørens varenummer
WDE000933
Typebeskrivelse
1481283
Koblingstype:
Veksel-/vekselbryter
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
2
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Valgfri
Belysningsfunksjon:
Orientering
Type belysning:
LED utskiftbar
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
16 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
88 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
31 mm
Innbyggingsdybde:
15 mm