Schneider Electric - Robust - dobbel stikkontakt med barnevern og jord - Innfelt - Hvit - WDE000902

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Robust - dobbel stikkontakt med barnevern og jord - Innfelt - Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438054017226

Elnummer

1512321

Leverandørens varenummer

WDE000902

Typebeskrivelse

1512321

Modell / utførelse:

Andre

Antall enheter:

2

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK09

Enhet bredde:

110 mm

Enhet høyde:

151 mm

Enhet dybde:

38 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Robust double socket outl, screw, white