Utgått

Schneider Electric - Robust - innsats - Parallell trykknapp (6/1) med lampe - Hvit - WDE000911

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Robust - innsats - Parallell trykknapp (6/1) med lampe - Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Med belysning - Ja

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Antall vipper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438054017295

Elnummer

1412751

Leverandørens varenummer

WDE000911

Typebeskrivelse

Innfelte brytere standard

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Med belysning:

Ja

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vipper:

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

1 A

Med signallampe:

Ja

Tilbakemelderkontakt:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

88 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Robust, installasjonsmateriell som tåler mer enn andre. Til bruk på flyplasser, skoler, landbruk, varemottak osv. Tilfredsstiller IK09 ihht. Den internasjonale standarden for slagfasthet (IED62262)