Schneider Electric - Robust - påveggskappe for 1 innsats - Hvit - WDE000915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438054017240
Elnummer
1471098
Leverandørens varenummer
WDE000915
Typebeskrivelse
WDE000915
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
121 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
121 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
51 mm


