Schneider Electric - Robust USB A+C uttak 45W Hvit - WDE000942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftsspenningsområde - 220...240 V
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606482213012
Elnummer
1502661
Leverandørens varenummer
WDE000942
Typebeskrivelse
1502661
Modell / utførelse:
Andre
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9010
Enhet bredde:
88 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
42 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK09
Antibakteriell behandling:
nei
Kortslutnings-, overspennings og temperaturbeskyttelse.
Driftsspenning: 230V AC
Hvit farge. For innfelt montering i standard veggboks eller 35mm påveggskappe. Kan kombineres med rammer i Robust-serien.