Schneider Electric - Romføler til TH4 og TH7 - CCT15846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - 8...26 °C
Materiale - Plast
Lengde på sonde - 0 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480375965
Elnummer
5400578
Leverandørens varenummer
CCT15846
Typebeskrivelse
5400578
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
8...26 °C
Materiale:
Plast
Lengde på sonde:
0 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
TH4 og TH7 tilførselsledere til følere kan forlenges inntil 150m


