Schneider Electric - Rørføler til TH4 og TH7 - CCT15848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...125 °C
Materiale - Andre
Lengde på sonde - 20 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480375989
Elnummer
5400580
Leverandørens varenummer
CCT15848
Typebeskrivelse
5400580
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...125 °C
Materiale:
Andre
Lengde på sonde:
20 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
TH4 og TH7 tilførselsledere til følere kan forlenges inntil 150m