Schneider Electric - Røykdetektor 10år invisible - CCTSA53201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Røykvarsler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5702129207326
Elnummer
6204781
Leverandørens varenummer
CCTSA53201
Typebeskrivelse
6204781
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Egnet for kanalfeste:
nei
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
nei
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Lengde:
46 mm
Bredde:
45 mm
Høyde/dybde:
46 mm
Diameter:
4 mm
Varslingslyd på 85 dB på 3 meters avstand. Den har en funksjon som gjør at den kan settes på pause i 10 minutter og deretter tilbakekobles.


