Utgått

Schneider Electric - RPM Effektrelé 1 CO 48VAC 15A - RPM11E7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RPM Effektrelé 1 CO 48VAC 15A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119401661

Elnummer

4177033

Leverandørens varenummer

RPM11E7

Typebeskrivelse

4177033

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

15 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Materiale i kontakt:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Gull

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

14 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

50 mm

Zelio RPM plugg inn effektreleer