Utgått

Schneider Electric - RSL1GB4JD Relé 1CO 6A gull 12VDC - RSL1GB4JD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RSL1GB4JD Relé 1CO 6A gull 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480077944

Elnummer

4170380

Leverandørens varenummer

RSL1GB4JD

Typebeskrivelse

4170380

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

18,5 mm

RSL er 6mm brede og gir rekkeklemme- og reléfunksjon i samme produkt. De er kun 6 mm brede, og alle reléene har LED og innebygd beskyttelse. Bryteevne opptil 6 A, og for reléer med gullkontakter har man sikker switching helt ned til 1 mA. Både skru og fjærtilkobling tilgjengelig for et stort utvalg av spenninger.