Schneider Electric - RSLZRA3 Sokkel fjær 110VAC/DC - RSLZRA3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Høyde - 78,6 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480078095
Elnummer
4170394
Leverandørens varenummer
RSLZRA3
Typebeskrivelse
4170394
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
78,6 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
101 mm
RSL er 6mm brede og gir rekkeklemme- og reléfunksjon i samme produkt. De er kun 6 mm brede, og alle reléene har LED og innebygd beskyttelse. Bryteevne opptil 6 A, og for reléer med gullkontakter har man sikker switching helt ned til 1 mA. Både skru og fjærtilkobling tilgjengelig for et stort utvalg av spenninger.