Schneider Electric - Rustfritt stål 304L industrikapsling vanlig dør H300xW300xD120 IP66 IK10 - NSYSBX303012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 300 mm
Bredde - 300 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481715197
Elnummer
2404095
Leverandørens varenummer
NSYSBX303012
Typebeskrivelse
NSYSBX303012
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
300 mm
Bredde:
300 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
120 mm
Platetykkelse I skap:
1,2 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Materiale:
Rustfritt stål
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Funksjonssikkerhet:
Uten
Slagfasthet:
IK10
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten