Schneider Electric - Rustfritt stål 304L industrikapsling vanlig dør H200xW200xD80 IP66 IK10 - NSYSBX20208

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rustfritt stål 304L industrikapsling vanlig dør H200xW200xD80 IP66 IK10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblingsklemmer - 0

  • Lengde - 200 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481715180

Elnummer

2404094

Leverandørens varenummer

NSYSBX20208

Typebeskrivelse

NSYSBX20208

Antall tilkoblingsklemmer:

0

Lengde:

200 mm

Bredde:

200 mm

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Dybde:

80 mm

Platetykkelse I skap:

1,2 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall innføringer:

0

Materiale:

Rustfritt stål

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Med lokk:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

Ja

Funksjonssikkerhet:

Uten

Slagfasthet:

IK10

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Rustfritt stål 304L industrikapsling vanlig dør H200xW200xD80 IP66 IK10