Schneider Electric - RXG pluggrelé med låsbar testknapp og 1 C/O kontakt på 10A og 24 VDC forsyning - RXG11BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko 
- Med LED-visning - nei 
- Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V 
- Nominell matespenning ved DC - 24...24 V 
- Spenningstype for betjening - DC 
Emballasje og betingelser
- 10 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480688621
Elnummer
4172412
Leverandørens varenummer
RXG11BD
Typebeskrivelse
RXG11BD
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde:
13 mm
Høyde:
34,5 mm
Dybde:
28,8 mm
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1SxxM og RGZExxP har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RXG11BD er et pluggrelé med 1 C/O AgSn kontakt på 10A og innebygd testknapp.
Testknappen kan påvirkes momentant ved å trykke på den blå knappen og tvangskoples ved å vippe den grønne delen opp.
Like over testknappen er det en mekanisk indikator hvor et oransje merke viser om reléet er trukket.
Utover det er det en påbygget merkeplate hvor oppmerking av reléet kan foretas.
Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RXG11BD er 24 VDC og egetforbruket på reléet er 0,53 W.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 100mA.
Relé leveres uten sokkel og brukes enten med RGZE1S35M som har skruterminaler, eller RGZE05P med push-in fjærklemmer.
Ytterligere oppmerking av sokkelen kan foretas med RSZL300 oppmerkingsplater som trykkes lett ned på selve sokkelen.
Det er mulig å koble sammen flere sokler med hverandre, gjøres med en skinne eller en lask avhengig av sokkel typen.
RXG serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada.
Serien har DNV/GL sertifikat for bruk i marine applikasjoner.


