Schneider Electric - RXM021BN Varistormodul 24-60V - RXM021BN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Driftspenning ved DC - 24...60 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119404358
Elnummer
4169274
Leverandørens varenummer
RXM021BN
Typebeskrivelse
4169274
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Driftspenning ved DC:
24...60 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Varistormodul 24-60V