Schneider Electric - RXM040W Diodemodul 6-250V - RXM040W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 6...230 V
Driftspenning ved DC - 6...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119404433
Elnummer
4169279
Leverandørens varenummer
RXM040W
Typebeskrivelse
4169279
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
6...230 V
Driftspenning ved DC:
6...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Diodemodul 6-250V