Schneider Electric - RXW040MD Diode-modul RX-relé 12-250 VDC - RXW040MD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Med LED-visning - nei
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110283495
Elnummer
4178258
Leverandørens varenummer
RXW040MD
Typebeskrivelse
4178258
Funksjon:
RC-krets
Med LED-visning:
nei
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...250 V
Diode-modul RX-relé 12-250 VDC