Schneider Electric - RXZL420 Merkeskilt RX-sokkel - RXZL420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 0 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119404310
Elnummer
4169271
Leverandørens varenummer
RXZL420
Typebeskrivelse
RXZL420
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
26,5 mm
Høyde:
14,2 mm
Merkeskilt RX-sokkel