Schneider Electric - Samlesk, gaffel 3P L1L2L3 18m - R9XFH318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480515927
Elnummer
1603678
Leverandørens varenummer
R9XFH318
Typebeskrivelse
R9XFH318
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
320 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit