Schneider Electric - Samleskinne 1P 9mm+L1 57 mod iC60 - A9XAH157

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinne 1P 9mm+L1 57 mod iC60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 1

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480485121

Elnummer

1638060

Leverandørens varenummer

A9XAH157

Typebeskrivelse

1638060

Antall faser:

1

Antall poler:

1

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

57

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

38

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

Ja

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde. For 1 p automat med 9mm hjelpekontakt. 1 pol (L)+ 9mm, lengde 57 moduler.