Schneider Electric - Samleskinne 3pol (L1-L2-L3), lengde 24 moduler - A9XPH324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480485053
Elnummer
1638050
Leverandørens varenummer
A9XPH324
Typebeskrivelse
1638050
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
430 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
8
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


