Schneider Electric - Samleskinne 3pol (L1-L2-L3), lengde 57 moduler - A9XPH357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480485152
Elnummer
1638051
Leverandørens varenummer
A9XPH357
Typebeskrivelse
1638051
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
19
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


