Schneider Electric - Samleskinne 4L 452mm - AK5JB144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 160 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 400...690 V
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110576795
Elnummer
1216605
Leverandørens varenummer
AK5JB144
Typebeskrivelse
Skinner og montasjemateriell
Modell / utførelse:
Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
160 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
400...690 V
Farge:
Grå
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Antall avgangssteder:
18
RAL-nummer:
7021
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
452 mm
Bredde:
82 mm
Høyde:
81 mm