Schneider Electric - Samleskinne 4P NL1L2L3 - 57 moduler - iC60 - A9XPH457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 18 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480485176
Elnummer
1638054
Leverandørens varenummer
A9XPH457
Typebeskrivelse
1638054
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
18 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
57
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
14
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


