Schneider Electric - Samleskinne Horisontal-Linerg LVS04564 - LVS04564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1600 A
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 2000 mm
Bredde - 60 mm
Høyde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481870582
Elnummer
2442829
Leverandørens varenummer
LVS04564
Typebeskrivelse
LVS04564
Merkestrøm In:
1600 A
Modell / utførelse:
Profil
Lengde:
2000 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
23 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Samleskinne-Horisontal-Linergy LGYE for montasje i PrismaSeT P tavlesystem- lengde 2000mm- 1600A merkestrøm


