Schneider Electric - Samleskinne til forsyningspenning på RGZE/RSZE sokkel 8 polet - RGZS08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kamlask
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481285126
Elnummer
4178967
Leverandørens varenummer
RGZS08
Typebeskrivelse
4178967
Type tilbehør/reservedel:
Kamlask
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Reléene fås med enten 1 C/O på 10A eller 2 C/O kontakter på 5A og kan velges med eller uten testknapp og innebygd lysdiode.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1SxxM og RGZExxP har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RGZS08 er en sløyfeskinne til forbindelse av tilførselsterminalene på RGZE1SxxM soklene med skruterminaler.
Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med hverandre og skinnen kan avkortes efter behov.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1SxxM og RGZExxP har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RGZS08 er en sløyfeskinne til forbindelse av tilførselsterminalene på RGZE1SxxM soklene med skruterminaler.
Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med hverandre og skinnen kan avkortes efter behov.