Schneider Electric - Samleskinneblokk-Linergy FC(Polypact)-med tilkobling til Linergy LGY-for NSXm-3P-PrismaSeT P - LVS04410

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Samleskinneblokk-Linergy FC(Polypact)-med tilkobling til Linergy LGY-for NSXm-3P-PrismaSeT P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 27 mm

  • Tverrsnitt - 95 mm²

  • Lengde - 480 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481866585

Elnummer

2462949

Leverandørens varenummer

LVS04410

Typebeskrivelse

LVS04410

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

27 mm

Tverrsnitt:

95 mm²

Lengde:

480 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

600 A

Type strømtilkobling:

Andre

Egnet for antall enheter:

5

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

8 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

18 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Svart

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.