Schneider Electric - SBP20KRMI4U - SBP20KRMI4U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bypass
Bredde - 432 mm
Høyde - 178 mm
Dybde - 572 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304266969
Elnummer
6605403
Leverandørens varenummer
SBP20KRMI4U
Typebeskrivelse
6605403
Type tilbehør/reservedel:
Bypass
Bredde:
432 mm
Høyde:
178 mm
Dybde:
572 mm
APC Service Bypass Panel 230V 125A HW inngang IEC-320 utgang (8) C19