Schneider Electric - SBP5000RMI2U SBP5000RMI2U BYPASS PANEL - SBP5000RMI2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 432 mm
Høyde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304212591
Elnummer
6605279
Leverandørens varenummer
SBP5000RMI2U
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
432 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
660 mm
SBP5000RMI2U BYPASS PANEL


