Schneider Electric - "Schneider Electric Easy UPS SRVS RM 5000W/5000VA 230V med RailKit" - SRVS5KRIRK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 5000 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304451983
Elnummer
6630260
Leverandørens varenummer
SRVS5KRIRK
Typebeskrivelse
6630260
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
5000 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
5000 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
173 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
710 mm
Vekt:
61000 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0
Antall utganger fransk standard (Type E, CEE 7/5):
0