Schneider Electric - SE Back-UPS BXS, 500VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13 - BXS500MI

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SE Back-UPS BXS, 500VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 500 VA

  • Overgangstid maks belastning - 1 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0731304629023

Elnummer

6621598

Leverandørens varenummer

BXS500MI

Typebeskrivelse

BXS500MI

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

500 VA

Overgangstid maks belastning:

1 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

300 W

USB-grensesnitt:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

13,8 mm

Bredde:

9,8 mm

Dybde:

31 mm

Vekt:

4,2 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

10 %

Utgangseffektfaktor:

0,6

Totaleffektivitet:

96,1 %

Effektivitet I Eko-modus:

96,1 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

3

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

0

Denne Schneider Electric Back-UPS er en batteribackup og overspenningsvern som gir strømbeskyttelse for trådløse nettverk, datamaskiner, spillkonsoller og annen elektronikk i hjemmet eller bedriften din. Den har en effekt på 500VA og tre uttak, som alle gir batteribackup og overspenningsvern. Den har også en overspenningsenergiklassifisering på 273 Joule og har automatisk spenningsregulering (AVR) for å korrigere spenningsfall og spenningsstøt til riktige nivåer. Back-UPSen leveres med PowerChute Serial Shutdown-programvare, en brukervennlig systemnedstengingsprogramvare med strøm- og energistyringsfunksjoner. Den har også en 2-års garanti og CE-produktsertifisering.