Schneider Electric - SE Back-UPS BXS, 950VA, Tower, 230V, 4 x Schuko - BXS950MI-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 950 VA
Overgangstid maks belastning - 1 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304629054
Elnummer
6621594
Leverandørens varenummer
BXS950MI-GR
Typebeskrivelse
BXS950MI-GR
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
950 VA
Overgangstid maks belastning:
1 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
480 W
USB-grensesnitt:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
16 mm
Bredde:
12 mm
Dybde:
35,5 mm
Vekt:
6,1 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
10 %
Utgangseffektfaktor:
0,5
Totaleffektivitet:
97,1 %
Effektivitet I Eko-modus:
97,1 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
3
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0