Schneider Electric - Selvborende skrue - M4 - 8x16mm med låseskive - 100 STK - NSYS16M5HS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengediameter - 5 mm
Lengde - 16 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480150524
Elnummer
2493279
Leverandørens varenummer
NSYS16M5HS
Typebeskrivelse
NSYS16M5HS
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengediameter:
5 mm
Lengde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
nei
Gjengetype:
Andre
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


