Schneider Electric - Sett av 10 Spacial SF/SM festebrakett for kabel med diameter - Ø 37 mm - NSYCPTS37
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 54 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480063657
Elnummer
2494990
Leverandørens varenummer
NSYCPTS37
Typebeskrivelse
2494990
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
54 mm
Høyde:
53 mm
Dybde:
20 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


