Schneider Electric - Shunt MX 208-277V 50/60Hz NSXm - LV426844

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Shunt MX 208-277V 50/60Hz NSXm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 250...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485413075

Elnummer

4301829

Leverandørens varenummer

LV426844

Typebeskrivelse

4301829

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

250...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

208...277 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Shunttrippspole MX 208-277V 50/60Hz for ComPact NSXm effektbryter