Schneider Electric - Shunt MX 380-480VAC NSXm - LV426846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...415 V
Nominell matespenning ved DC - 380...480 V
Spenningstype for betjening - AC
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...480 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485413099
Elnummer
4301830
Leverandørens varenummer
LV426846
Typebeskrivelse
4301830
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...415 V
Nominell matespenning ved DC:
380...480 V
Spenningstype for betjening:
AC
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
440...480 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


