Schneider Electric - Shuntspole MX 48VAC/DC NSXm - LV426842

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Shuntspole MX 48VAC/DC NSXm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...48 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485413051

Elnummer

4301827

Leverandørens varenummer

LV426842

Typebeskrivelse

4301827

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Shunttrippspole MX 48VAC/DC for ComPact NSXm effektbryter