Schneider Electric - Sideplatefester Prisma P IP55 LVS01102 - LVS01102

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sideplatefester Prisma P IP55 LVS01102

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterAdaptersett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterMonteringsvinkel

Bredde:

15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter43 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter83 mm
Se tilgjengelige varianter230 mm
Se tilgjengelige varianter370 mm
Se tilgjengelige varianter92,5 mm

Høyde:

13 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter37,5 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter185 mm
Se tilgjengelige varianter920 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Bredde - 15 mm

  • Høyde - 13 mm

  • Dybde - 13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481885166

Elnummer

2442333

Leverandørens varenummer

LVS01102

Typebeskrivelse

LVS01102

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Bredde:

15 mm

Høyde:

13 mm

Dybde:

13 mm

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.