Schneider Electric - Sideplater-2 stk- IP30-D400-med fester-PrismaSeT P - LVS08750

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sideplater-2 stk- IP30-D400-med fester-PrismaSeT P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481877840

Elnummer

2443232

Leverandørens varenummer

LVS08750

Typebeskrivelse

LVS08750

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

400 mm

Høyde:

2000 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

40

Med lås:

nei

Sideplater - 2 stykker, designet for bruk med PrismaSeT P-skap. Sideplatene passer til tavlefelt med høyde på 2000 mm og en dybde på 400 mm. De er laget av stålplate og fungerer som beskyttende deksel på sidene av skapet. De er hvite (RAL 9003). Opprettholder IP31-beskyttelsesgrad, beskyttelse mot støv og vanninntrengning. Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver