Schneider Electric - Sideplater-2 stk- IP55-D400-med fester-PrismaSeT P - LVS08755

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sideplater-2 stk- IP55-D400-med fester-PrismaSeT P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481877857

Elnummer

2443233

Leverandørens varenummer

LVS08755

Typebeskrivelse

LVS08755

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

400 mm

Høyde:

2000 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

40

Med lås:

nei

Sideplater-2 stk- IP55-Dybde400mm-høyde 2000mm-med fester-for PrismaSeT P tavlesystem-farge RAL 9003