Schneider Electric - Sideplater-2 stk- IP55-D600-med fester-PrismaSeT P - LVS08765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877888
Elnummer
2443236
Leverandørens varenummer
LVS08765
Typebeskrivelse
LVS08765
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
40
Med lås:
nei
Sideplater-2 stk- IP55-Dybde600mm-høyde 2000mm-med fester-for PrismaSeT P tavlesystem-farge RAL 9003


