Schneider Electric - Sideplater for sokkel-2stk-D4 LVS08720 - LVS08720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Bredde - 25 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877697
Elnummer
2443217
Leverandørens varenummer
LVS08720
Typebeskrivelse
LVS08720
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Bredde:
25 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
235 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sideplater for sokkel-leveres i sett a 2stk-dybde 400mm-høyde 100mm- passer i PrismaSeT P tavlesystem


