Schneider Electric - Sideplater IP55 PrismaSeT G 7 LVS08352 - LVS08352

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sideplater IP55 PrismaSeT G 7 LVS08352

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Dybde for skapinnbygging - 260 mm

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481884657

Elnummer

2443112

Leverandørens varenummer

LVS08352

Typebeskrivelse

LVS08352

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Dybde for skapinnbygging:

260 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

250 mm

Høyde:

450 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

7

Med lås:

nei

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.