Schneider Electric - Signalkontakt 1NO(feil)+1NO - LUA1C200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110367386
Elnummer
4170133
Leverandørens varenummer
LUA1C200
Typebeskrivelse
4170133
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Modell / utførelse:
Pluggbar
Hjelpekontakter til Tesys U kompaktstarter.