Schneider Electric - Signallampe 230VAC LED IP65 - XB7EV07MP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Signallampe 230VAC LED IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Fargeløs

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...240 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119041249

Elnummer

4307710

Leverandørens varenummer

XB7EV07MP

Typebeskrivelse

4307710

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Fargeløs

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

230...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Andre

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

230VAC LED PILOT LIGHT CLEAR IP65 SCREW