Schneider Electric - Signallampe komplett flush med LED i rød farge og 230-240VAC forsyning - XB4FVM4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Signallampe komplett flush med LED i rød farge og 230-240VAC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Rød

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...240 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606489580605

Elnummer

4305974

Leverandørens varenummer

XB4FVM4

Typebeskrivelse

4305974

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Rød

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

230...240 V

Spenningstype:

AC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Metall

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

30,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Harmony XB4/ZB4 flush trykknapper forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.

XB4FVM4 er en komplett signallampe i metall for flushmontasje i rød farge.
Den kraftige LED lyskilden gir et sterkt ensartet lys som er synlig fra enhver vinkel.
LED'en har en levetid på 100.000 timer som tilsvarer mer enn 10 års levetid ved 24 timers drift i døgnet.
Strømforsyningen til signallampen er 230-240 VAC.

Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.