Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i grønn farge < 250V forsyning - XB4BV63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type lampesokkel - BA9s
Nominell driftsspenning Ue - 0...250 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110887181
Elnummer
4302995
Leverandørens varenummer
XB4BV63
Typebeskrivelse
4302995
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type lampesokkel:
BA9s
Nominell driftsspenning Ue:
0...250 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Metall
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre