Schneider Electric - Signallampe komplett for BA9s i hvit farge < 250V forsyning - XB5AV61
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type lampesokkel - BA9s
Nominell driftsspenning Ue - 0...250 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110903966
Elnummer
4303445
Leverandørens varenummer
XB5AV61
Typebeskrivelse
4303445
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type lampesokkel:
BA9s
Nominell driftsspenning Ue:
0...250 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Andre
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


